ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
二重チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925693
品番
R-IR16
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
12.6
参考使用荷重(kg)
10
表面処理
クローム
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3.7
破断荷重(kg)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6