ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ショートマンテルチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925711
品番
R-IS16N
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
5.6
参考使用荷重(kg)
10
表面処理
クローム
用途
装飾や手芸などの用途に適しています。
寸法B(mm)
2.6
破断荷重(kg)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6