ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ショートマンテル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58925727
品番
R-IS16NE
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
5.6
参考使用荷重(kg)
10
表面処理
黒
寸法B(mm)
2.6
破断荷重(kg)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6