ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
リンクUタイプチェーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925745
品番
R-IU216N
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
6.6
参考使用荷重(kg)
5
表面処理
クローム
寸法B(mm)
2.8
破断荷重(kg)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6