ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925763
品番
R-IV16
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
22.8
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
4.5
破断荷重(kg)
171
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6