ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ヘビーリンクチェイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925781
品番
R-IW40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
24
参考使用荷重(kg)
100
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
6
破断荷重(kg)
300
線径(mm)
4