ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ヘビーリンクチェイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
参考使用荷重(kg)
200
注文コード
58925806
品番
R-IW55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
参考使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
30
参考使用荷重(kg)
200
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
9
破断荷重(kg)
600
線径(mm)
5.5