プラスチックカラーリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58925815 品番 R-PW40
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質ポリエチレン 寸法A(mm)15.8 1巻長さ(m)15 表面処理 寸法B(mm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
注意
※吊り下げなど強度を要する用途には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする