ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
プラスチックカラーリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925824
品番
R-PW40
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
15.8
1巻長さ(m)
15
表面処理
白
寸法B(mm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
4
注意
※吊り下げなど強度を要する用途には適しません。