ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
プラスチックカラーリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925833
品番
R-PW60
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
23.5
1巻長さ(m)
30
表面処理
黄・黒
寸法B(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
6
注意
※吊り下げなど強度を要する用途には適しません。