ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
プラスチックカラーリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻長さ(m)
30
表面処理
黄
注文コード
58925842
品番
R-PW60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
1巻長さ・表面処理
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
23.5
1巻長さ(m)
30
表面処理
黄
寸法B(mm)
7
線径(mm)
6
注意
※吊り下げなど強度を要する用途には適しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58925842
R-PW60
62837792
R-PW60
リール巻プラスチックチェーン
ニッサチェイン
1巻(30m)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました