プラスチックカラーリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58925851 品番 R-PW60
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ポリエチレン 寸法A(mm)23.5 1巻長さ(m)30 表面処理 寸法B(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6
注意
※吊り下げなど強度を要する用途には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする