ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
リンクCタイプステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58925894
品番
R-SL16
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
16.8
参考使用荷重(kg)
3
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
5
破断荷重(kg)
19.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6