ステンレスワイドマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58925921 品番R-SM126
参考基準価格(税別)¥13,950 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。

材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)13.2 参考使用荷重(kg)100 表面処理電解研磨 寸法B(mm)6.4 破断荷重(kg)378 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする