ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925946
品番
R-SM20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
¥
9,088
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
8.7
参考使用荷重(kg)
60
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
188
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2