ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925955
品番
R-SM25
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
9.6
参考使用荷重(kg)
100
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
4.4
破断荷重(kg)
443
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.5