ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925991
品番
R-SS16N
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
5.5
参考使用荷重(kg)
8
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
2.8
破断荷重(kg)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6