ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58926007
品番
R-SV12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
17.6
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
3.5
破断荷重(kg)
75
線径(mm)
1.2