ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58926016
品番
R-SV16
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
22.8
参考使用荷重(kg)
50
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
4.5
破断荷重(kg)
180
線径(mm)
1.6