ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスヘビーリンクチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58926025
品番
R-SW1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
19
参考使用荷重(kg)
100
寸法B(mm)
5
破断荷重(kg)
300
表面処理
研磨
線径(mm)
3