※使用例
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
エンドネットセット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58926202
品番
KZエンド枠セット 750×1500
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
色
ホワイト
幅(mm)
750
高さ(mm)
1500
セット内容
エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上
スチール/焼付塗装
メーカー商品コード
S88888
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZGシリーズへの取付はできません。
※柱カバーとの併用はできません。
※取付には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません