曜日別特売
BR-116 自在ジョイント BR-116 シロクマ 58926524

BR-116 自在ジョイント BR-116 シロクマ 58926524
BR-116 自在ジョイント BR-116 シロクマ 58926524

自在ジョイント BR-116

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
35
AG
注文コード
58926524
品番
BR-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。

AG
適合パイプ径(Φmm)
35
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
注意
※自在ジョイント・接続金具の端部から100ミリ以内にブラケットを取付けてください。(無理な荷重がかかった場合折れる可能性があり危険です。)尚、付属木ネジは下穴加工お願いします。
※(色)AG=アンティックゴールド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58926524BR-11600258852BR-116BR-116 自在ジョイント BR-116 シロクマ 00258852自在ジョイント BR-116シロクマ1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-05
用途: 階段手すりの接手
その他業種

他メーカーの自在接手より使いやすかったです。色は白があればよかったです。シルバーに白スプレーで塗装しました。

対象商品 : 00258852
2024-10-24
用途: 屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足してあおます。

対象商品 : 00258852
2024-01-02
用途: 屋外の階段
建設業・工事業

取り付けビスは錆び難いステンレス製が良いと思います。

対象商品 : 00258852
2023-04-14
用途: 階段手すり作業時
寿住建建設業・工事業

単価も安く、角度調整が、楽でした。シロクマ製品で統一したら、色変化無しで気に入りました。

対象商品 : 00258834
2021-02-27
用途: 階段用手すり工事
製造業

自宅階段用の手すり工事で現場合わせで32㎜丸棒を切断して傾斜に合わせて接合するために使用したが製品自体の強度、色合い共に十分満足できるもので出来栄えも申し分なく価格以上の製品だと思いました!

対象商品 : 00258852
2020-02-08
用途: 自宅の階段に後付けで手すりを取り付けました。
その他業種

手すり金具は各社から発売されているが検討した結果、シロクマ製がデザインも良く、種類も豊富でしたので、これに決定した。ブラケットについてはメーカによって壁と手すりとの距離が異なるので混合使用は不可です。当方では全てシロクマ製で統一しました。

対象商品 : 00258852
2020-05-07
用途: 回り階段の手摺取り付け。
その他業種

回り階段の手摺取り付けで、どんな角度にも対応でき、スムーズに施工できました。大変満足しています。

対象商品 : 00258843
2019-10-28
用途: 手すり設置
農・林・水産業

段差のある場所に手摺りを設置したのですが上下の段差が現場の角度に全て
適用出来るのが満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする