タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
スチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58926884
品番
KV-DPSパネルAセット 900×1800
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
37.5ピッチのラインパネルを柱スリットに直接とりつけるタイプです。
ラインパネル用のフック、角バーセットが陳列の自由度の大きい商品です。
間口(mm)
900
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
セット内容
下カバー×1(パネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。)
材質/仕上
スチール/焼付塗装
メーカー商品コード
S81661
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※スリットを利用したオプションパーツ(角バー、棚板セット)は使用できません。
※DPSパネル用のパーツ以外使用できません。
※セットのパネルは高さに応じて寸法、枚数が異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません