※使用例
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ブレスセット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58927164
品番
KVブレスセット 1200
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
什器本体のぐらつきを抑え強固にする部材です。
セット内容
ブレス×2 取付金具×4
幅(mm)
1200
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
メーカー商品コード
S81622
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※什器の背面仕様がオープンの際にご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません