用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定
付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)
測定範囲(℃)T1:-50〜+100/T2:-50〜+100
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14
コード長さ(mm)1500
センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032コイン電池 × 1
サンプリング約2 回 / 秒
使用温湿度範囲【温度】0〜+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±1(-20.0〜+60.0/±2(-50.0〜-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)