曜日別特売
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246

BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246
BTH523-Z シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 58927246

シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58927246品番BTH523-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

風呂椅子の脚部は高品質のアルミからでき、軽くて頑丈で、耐荷重は約150kgです。浴室チェアの座面は高品質PE素材で、肌に優しくてカビにくいです。しかも表面に穴あき設計で、排水性に優れています。人間工学に基づき、背もたれを設置します。座面の高さは42-46cmの範囲内3段階調整可能です。設置簡単で、工具不要です。

用途安心で安全の入浴サポートとして、高齢者、妊婦さん、体の不自由な方に向き合います。入浴補助椅子は折り畳み式で、日本式浴室に最適なサイズ設計です。いつでも収納でき、場所を取らずに狭い場所にも置けます。材質アルミ質量(kg)2.9奥行(mm)座面:290幅(cm)座面:45耐荷重(kg)約150高さ(cm)チェア:42-46

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする