ECO2 消火器設置台 ヤマトプロテック 58927565 ECO2 消火器設置台 ヤマトプロテック 58927565

消火器設置台

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58927565 品番ECO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類スタンド型 適合20型までの消火器 幅(mm)210 高さ(mm)785 奥行(mm)215 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号07 118 027

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927565
2022-03-07
用途:
工場に設置

古いものと順次交換しています。設置しやすいサイズです。置台に埃がたまりにくいと思います。

対象商品:
58927565
2017-01-19
用途:
古い設置台が破損したので
日産自動車株式会社 様

数十年前からの設置台の標識が破損したので、台ごと購入しました。お安くぐらつきもなく、問題なく使用できています。

対象商品:
58927565
2015-10-25
用途:
工場内に設置

工場内に消火器を設置するのに使用しています。
以前の物は、看板がすぐに取れてしまいましたが、これは外れ無い様に対策されています。非常に良いです。
 5個とか、10個とかのセットがあると便利かも。

対象商品:
58927565
2015-09-25
用途:
消火器の設置
建設業・工事業

組立方式ですがしっかりしているし大きさも適度です。
値段も安いので全く問題ありません。

対象商品:
58927565
2015-04-03
用途:
消火器台

安くていいです。

対象商品:
58927565
2015-01-30
用途:
消火器設置

安くて、組立簡単、配送してくれるのがいいですね。

対象商品:
58927565
2014-10-05
用途:
新しく建てた2階建のガレージに使います。
有限会社 東山 様

組み立てが簡単な割にしっかりしていて、実用に十分です。

対象商品:
58927565
2014-08-18
用途:
現状使用品の入れ替え

きれいで組立も簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする