ロング ネバロック ノムラテック 58927592 ロング ネバロック ノムラテック 58927592 ロング ネバロック ノムラテック 58927592

ネバロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 58927592 品番 ロング
参考基準価格(税別)¥6,115 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。
壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。

種別転倒防止ストッパー 材質塗装鋼板・ウレタン系強粘着材
注意
※完全に固定できる金具ではありません。普段からの点検、安全確保をおこなって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927583
2020-11-24
用途:
家具・ラックの固定
その他業種

粘着力も高く、金属製でかっちりとしており、非常に安定感があります。このようなタイプの耐震グッズは変形しやすいプラスチック製や、可動部があって揺れを吸収するものもありますが、このぐらいの剛性とスプリングによる可動域をもつぐらいのかっちりとしたものの方が安定性は高いと思います。但し、家具の上面と壁の位置関係が近く、直角になっていないと効果が発揮しにくいとは思います。

対象商品:
58927583
2016-10-31
用途:
書類保管庫

とても安定して使用でき安心出来ます。コスト面がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする