- 不動王L型固定式 不二ラテックス 58927601 - 不動王L型固定式 不二ラテックス 58927601 - 不動王L型固定式 不二ラテックス 58927601

不動王L型固定式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58927601 品番-
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3〜4回までは繰り返し使用可能です。

種別転倒防止ストッパー 用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10〜+50 耐久性(年)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927601
2018-07-05
用途:
寝室洋服タンスの地震対策。
不動産業

思ったより、設置は簡単でした。これで地震発生時にタンスの倒壊が防ぐことが出来れば、と思っています。
ただ、設置はシールで簡単ですが、模様替えや引っ越すで取り外す際、壁のクロスが剥がれてしまうのではと、少々心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする