TF-L スーパータックフィット 北川工業 58927635 TF-L スーパータックフィット 北川工業 58927635 TF-L スーパータックフィット 北川工業 58927635

スーパータックフィット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 材質高剛性ABS樹脂、(粘着部)スチレン系ポリマー 注文コード58927635 品番TF-L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。

材質高剛性ABS樹脂、(粘着部)スチレン系ポリマー 使用の目安(壁面との隙間)70mm以内 ベース70×50mm アーム50×35mm 許容荷重(kg)60(2個取付時の目安) 用途ロッカーや大型家具の転倒防止に 種別転倒防止ストッパー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927626
2024-02-06
用途:
転倒防止に
医療法人社団慈光会 様 (医療・福祉・介護関連業)

壁がブロックなので張り付くか心配でしたが
しっかりくっついてくれております。
転倒防止+転倒時に時間を稼げることはとても重要ですね。

対象商品:
58927626
2019-01-29
用途:
突っ張りが使えない棚の固定
株式会社エコプラン 様

腕の長さの種類があるので仕様をよく確認せねばなりません。大きな地震が来たときには貼った壁紙が剥がれる恐れがありますが、初期の揺れには棚が倒れないので地震対策には良いグッズと思います。他の対策も合わせて使用するのが良いと思います。価格が高いのが欠点。

対象商品:
89793182
2018-10-01
用途:
棚転倒防止

取付簡単で接着力も強く非常に便利である。あとは実際の大地震の際に性能が発揮できることを祈ってます。

対象商品:
58927635
2017-05-23
用途:
棚の転倒防止の為に
サービス業

しっかりと棚が固定されているのでとても安心です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする