北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 転倒防止金具
スーパータックフィット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
材質
スチレン系ポリマー
注文コード
58927687
品番
TF-5550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
種別
転倒防止ベルト
用途
地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
材質
スチレン系ポリマー
耐荷重(kg)
(4個取付)50(目安)
ベース
Φ40mm
適応
(キャスター)40〜50mm
注意
※壁と対象物の隙間が30mm以内に限り使用できます。