半柱セット(KZ用)

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)568 奥行(mm)525 メーカー商品コードS88014 注文コード58927733 品番KZ上連結補強付半柱セット 600×600×1650
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は幅・奥行・メーカー商品コードなど56種類から選べます 他の種類を見る

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。

セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1 幅(mm)568 高さ(mm)1635 奥行(mm)525 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト メーカー商品コードS88014
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
※左端の商品画像は、サンプル画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
※受注生産品のため返品不可となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927593
2021-10-14
用途:
商品陳列
その他業種

大失敗!!詳細を確認しなかったのも失敗だったが、サンプル画像をみたら全部セットと思ってしまう。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする