タテヤマアドバンス
半柱セット(KZ用)
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1セット
メーカー商品コード
S88016
注文コード
58927758
品番
KZ上連結補強付半柱セット 600×600×2100
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・メーカー商品コード
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容
上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
幅(mm)
568
高さ(mm)
2085
奥行(mm)
525
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
メーカー商品コード
S88016
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
※左端の商品画像は、サンプル画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
※受注生産品のため返品不可となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません