FFT-011 スーパー不動王ホールド 不二ラテックス 58927793 FFT-011 スーパー不動王ホールド 不二ラテックス 58927793 FFT-011 スーパー不動王ホールド 不二ラテックス 58927793 FFT-011 スーパー不動王ホールド 不二ラテックス 58927793

スーパー不動王ホールド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58927793 品番FFT-011
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0〜9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。

種別転倒防止ストッパー 用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール 適合温度(℃)-10〜+50 耐久性(年)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927793
2024-08-16
用途:
家具の固定
飲食業

高い書棚に使いました。家具の移動ができないので、家具を移動しなくても
止めることができるこのような商品を探していました。
このところ、地震の多いので気持ち的にも安心できます。
効果のほどは、実際に地震が起きないとわかりませんが
(地震があっては困りますが)、最初の揺れで家具が倒れなければ
だいぶ違うかなと、期待を込めて星五つにしました。
取付けやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする