タックフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 寸法(Φmm)28 注文コード58927827 品番TF-28K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。

用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。 種別耐震マット 材質スチレン系ポリマー 厚さ(mm)5 耐荷重(kg)(4枚あたり)60(目安) 寸法(Φmm)28
注意
※設置場所や設置する機器の底面についたホコリ・ゴミ・水・油などを取り除いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする