北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 耐震マット
タックフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
寸法(mm)
40×40
注文コード
58927836
品番
TF-40K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
色
黒
寸法(mm)
40×40
用途
花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
種別
耐震マット
材質
スチレン系ポリマー
厚さ(mm)
5
耐荷重(kg)
(4枚あたり)60(目安)
注意
※設置場所や設置する機器の底面についたホコリ・ゴミ・水・油などを取り除いてください。