TF-A4K-2 タックフィット 北川工業 58927872

タックフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)200×300 注文コード58927872 品番TF-A4K-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。

寸法(mm)200×300 用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。 材質スチレン系ポリマー 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)(100角あたり)40(目安)
注意
※設置場所や設置する機器の底面についたホコリ・ゴミ・水・油などを取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする