モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
半柱セット(KZ用)
(1件のレビュー)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
1168
奥行(mm)
275
メーカー商品コード
S88054
注文コード
58927952
品番
KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×1350
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・メーカー商品コード
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容
上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
幅(mm)
1168
高さ(mm)
1335
奥行(mm)
275
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
メーカー商品コード
S88054
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
※左端の商品画像は、サンプル画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
※受注生産品のため返品不可となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗什器
ゴンドラ什器
スチール什器
バー/パイプ
半柱セット(KZ用) タテヤマアドバンス
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:
443
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
58927593
2021-10-14
用途:
商品陳列
その他業種
大失敗!!詳細を確認しなかったのも失敗だったが、サンプル画像をみたら全部セットと思ってしまう。
参考になった
11人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります
フレーム
キャスター
ボード/パネル
バー/パイプ
什器用ネット
レール/ストッパー/プライスレール
セット
棚板/仕切り板
フック/ハンガー
バスケット/下部収納
固定金具/その他
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品