マグニチュード7

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58927976 品番 ML110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。
家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。

高さ(cm)(家具から天井まで)80〜110 奥行(mm)約240 アイボリー 仕様(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg 種別つっかえ棒 材質鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
注意
※家具1台につき左右に2本設置して下さい。商品は1本入になっております。
※家具と天井の間の寸法がちょうど350、500、800mmの場合には、1つ上のサイズをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927967
2023-10-21
用途:
タンスなど多数で使用
運輸・通信業

地震対策として大丈夫な感じしてます、設置から一年以上ですが、設置時のツッパリ維持してますので、安心してます。

1人が参考にしています
対象商品:
58927967
2022-09-20
用途:
軽量ラックの転倒防止

シンプルな構造で丈夫。
調整可能範囲であれば何度でも再利用可能。
棚をしっかりと固定できました。

ただ、不満な点もある。
アイボリーを購入したのだが画像にくらべると茶色い。
アイボリーではなくベージュである。オーク材やメープル材のような色。
壁や天井の色に馴染むだろうとの目論みで購入したのでこれには残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
58927967
2021-05-15
用途:
ガレージの組立棚の転倒防止

311の時、プラスチック製のアイリスは棚が転倒しないも移動した。
マグニチュード7製の棚は、細長いにもかかわらず転倒・移動もなし。
安心感が違います。

1人が参考にしています
対象商品:
58927951
2020-05-20
用途:
食器棚の防災用につけました。
サービス業

高いところに設置するので、重さが気になりましたが、そのぶんしっかり固定できるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
58927951
2018-07-10
用途:
ロッカーの転倒防止に使用
サービス業

先日地震があり、早急な対策が必要でした。そこで転倒防止用に壁に冶具を取り付ける方法で検討しましたが、壁が石こうボードで出来ているため保持強度が満足できないことから今回の品に決めました。

2人が参考にしています
対象商品:
58927976
2018-01-19
用途:
備品固定

靴箱を固定する為に購入しました。特別な工具も必要なく簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする