北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 転倒防止金具
スーパータックフィット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
58928046
品番
TF-TV-L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
種別
転倒防止ベルト
用途
地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
仕様
付属タックフィット40mm(4枚)
使用の目安
(壁面との隙間)24〜40mm、(薄型テレビ)40〜50インチ
ベース
40×35mm
注意
※壁と対象物の隙間が30mm以内に限り使用できます。