スキママット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 58928073 品番 TI-60
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。
またドアストッパーとしてもお使い頂けます

種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー 長さ(mm)70 幅(mm)60 厚さ(mm)4〜17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58928073
2019-08-01
用途:
タンスの下に
その他業種

タンスの引き出しが締めにくくなっている原因は詰めて重すぎか?いろいろ考えて少し角度を付けたら良いかと購入しました。地震対策にもなるし。正解です。かなり角度があるので引き出しがすーっと閉まるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする