ステップダンU型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58928186 品番 3F用
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。

直径(mm)(ロープ)9×2 仕様認定品ではありません(こちらの商品は消防法設置対象に使用できません) 材質(ロープ)クラレビニロン100% 全長(m)7.7 強さ14KN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58928177
2019-03-18
用途:
機械メンテ用

縄梯子なのでゆらゆらします。思っていたより軽量でまとめれば小さくなります。使い勝手がいいです。昇降するには問題ないですが掴まった状態で作業するのは不安定です。

1人が参考にしています
対象商品:
58928177
2017-08-19
用途:
避難はしご
その他業種

非常用においていますが、場所をとらず大変便利です。

対象商品:
58928186
2017-01-20
用途:
屋根の塗装作業ハシゴと併用して利用安全対策です
その他業種

ハシゴの横滑り防止に屋根上のテラスから垂らして横滑り防止に使い安心です

1人が参考にしています
対象商品:
58928177
2016-07-29
用途:
賃貸住宅用
不動産業

軽量コンパクト、2階用にお勧め。

1人が参考にしています
対象商品:
58928177
2016-04-25
用途:
賃貸住宅の設備として活用
アルプス住宅サービス株式会社 様

サイズちょうど良いです。収納されているケースも丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする