マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
超速乾性現像剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58928296
品番
ED-T・V 450型 1箱(6本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
・JIS Z 2343適合品
用途
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
検査成績書
発行(JIS Z 2343)(製品に添付)