ラジコン草刈機 RCSP530A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58928628 品番RCSP530A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

専用クローラーで傾斜45度に対応。
遠隔でナイフ・刈高操作など可能。
傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。
最大傾斜45°
遠隔操作で安心作業

型式【エンジン】GEH802R スイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ 枚数フリーナイフ×4枚 ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600 排気量(mL)【エンジン】79.4 モーター電動モータ(ブラシレス)×2 車輪ゴムクローラ 刈り幅(mm)530 機能傾斜アシスト装備 全長×全幅W×全高(mm)970×915×580 コード9001-0460 クラッチ作業:ベルトテンション 始動方法セルスタートボタン 傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時) 防水性非防水 走行速度(km/h)前・後進:0〜2.7(初心者モード:0〜2.0) 油量(L)1.45(混合50:1) 能率(dB)1.4(直線刈時) 刈高調整(mm)30〜100(5段階調整) 総質量(kg)138
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする