HR532X ハンマーナイフモア HR532X ISEKI 58928646

ハンマーナイフモア HR532X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58928646
品番
HR532X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。
大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。
コンパクト
軽い取り回し

型式
【エンジン】GB181PNー411
枚数
ハンマーナイフ×32枚
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)
520
全長×全幅W×全高(mm)
1700×710×960
出力(kW[PS])
【エンジン】4.6[6.3]
走行速度(km/h)
前:10.95、21.99、33.50、後:10.95
油量(L)
E:0.55、G:3.6
能率(dB)
10.5、21.0、31.8
刈高調整(mm)
20~80(無段階)
総質量(kg)
125
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする