タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ネット什器
一体型什器50片面ユニット(ネットタイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58928722
品番
STA-50HNA
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様
溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
タイプ
アジャスタータイプ
呼び寸法D(mm)
400
メーカー商品コード
53414
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法H(mm)
1350
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース棚は含まれません。別途購入下さい。
※アジャスタータイプH1350→H1300、H1500→H1450。
※隣りに什器が並ぶ際にキャスターが干渉する可能性があります。
※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません