S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能