ATBCUV977BK アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928917

ATBCUV977BK アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928917
ATBCUV977BK アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928917

アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード58928917品番ATBCUV977BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属
取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。
信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに
地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
BSアンテナ電源供給可能

付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャストブラック本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
関連資料:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする