S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属 取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。 信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル 地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに 地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。 新4K8K衛星放送対応 従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。 ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース BSアンテナ電源供給可能