ATBSP323BK アンテナ混合分波器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928951

ATBSP323BK アンテナ混合分波器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928951
ATBSP323BK アンテナ混合分波器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928951

アンテナ混合分波器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58928951品番ATBSP323BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに
地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
BSアンテナ電源供給可能

材質亜鉛ダイキャストブラック本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブル端子【BS/CS側】アンテナ電源供給可能入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
関連資料:(0.71MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする